Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE4, 11 kW, 1000 U/min, (=6P), B3T, 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 160L, PTC-Sensoren, Gusseisen

  • ERIKS:12616389
  • Hersteller:12616389
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'768.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'911.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22
Energieeffizienzklasse
IE4
Leistung
11 kW
Geschwindigkeit
1000 rpm
Montage
B3T
Anzahl Pole
6
Lastdrehzahl
980 rpm
Lastmoment
107.18 Nm
Bemessungsspannung
400/690 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
160L
Wirkungsgrad bei 50% Last
90 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
91.3 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
92.3 %
Wellendurchmesser
42 mm
Material
Grauguss
Gewicht
150 kg
PTC Thermistor
Ja
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

WEG Lüfter, Kunststoff, W22, 160, 6/8P KU

  • ERIKS:12395046
  • Manufacturer:10016918

CHF 11.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027
Product Image

WEG Klemmenplatte M6 W22, 160/180

  • ERIKS:12395106
  • Manufacturer:11525332

CHF 18.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

CHF 260.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 281.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027
Product Image

WEG Lüfter, W22, 160, 6/8P AL, Aluminium

  • ERIKS:12395085
  • Manufacturer:10016928

CHF 106.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 114.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027