Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE4, 1,5 kW, 3000 U/min, (=2p), B3T, 230/400 V, 50 Hz, W22, IEC 90L, PTC-Sensoren, Gusseisen

  • ERIKS:13308713
  • Hersteller:13744808
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 353.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 381.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22
Energieeffizienzklasse
IE4
Leistung
1.5 kW
Geschwindigkeit
3000 rpm
Montage
B3T
Anzahl Pole
2
Lastdrehzahl
2885 rpm
Lastmoment
4.97 Nm
Bemessungsspannung
230/400 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
90L
Wirkungsgrad bei 50% Last
84.9 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
86.2 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
86.5 %
Wellendurchmesser
24 mm
Material
Grauguss
Gewicht
22.6 kg
PTC Thermistor
Ja