Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE4, 1,5 kW, 1500 U/min, (=4p), B3T, 230/400 V, 50 Hz, W22, IEC 100L, PTC-Sensoren, Gusseisen

  • ERIKS:13308762
  • Hersteller:13744878
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 409.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 442.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22
Energieeffizienzklasse
IE4
Leistung
1.5 kW
Geschwindigkeit
1500 rpm
Montage
B3T
Anzahl Pole
4
Lastdrehzahl
1445 rpm
Lastmoment
9.92 Nm
Bemessungsspannung
230/400 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
100L
Wirkungsgrad bei 50% Last
87.3 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
88.2 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
88.2 %
Wellendurchmesser
28 mm
Material
Grauguss
Gewicht
33.4 kg
PTC Thermistor
Ja