CHF 276.83/ Stückexkl. MwSt
CHF 299.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WEG |
Serie | W22 |
Energieeffizienzklasse | IE4 |
Leistung | 0.75 kW |
Geschwindigkeit | 3000 rpm |
Montage | B5 |
Anzahl Pole | 2 |
Lastdrehzahl | 2875 rpm |
Lastmoment | 2.49 Nm |
Bemessungsspannung | 230/400 V |
Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
Rahmengröße gemäß IEC | 80 |
Wirkungsgrad bei 50% Last | 79.5 % |
Wirkungsgrad bei 75% Last | 82 % |
Wirkungsgrad bei 100% Last | 83.5 % |
Wellendurchmesser | 19 mm |
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser) | 200 mm |
Material | Grauguss |
Gewicht | 15.5 kg |
PTC Thermistor | Ja |