Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE4, 0,75 kW, 3000 U/min, (=2p), B3T, 230/400 V, 50 Hz, W22, IEC 80, PTC-Sensoren, Gusseisen

  • ERIKS:13308703
  • Hersteller:13744800
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 282.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 305.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22
Energieeffizienzklasse
IE4
Leistung
0.75 kW
Geschwindigkeit
3000 rpm
Montage
B3T
Anzahl Pole
2
Lastdrehzahl
2875 rpm
Lastmoment
2.49 Nm
Bemessungsspannung
230/400 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
80
Wirkungsgrad bei 50% Last
79.5 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
82 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
83.5 %
Wellendurchmesser
19 mm
Material
Grauguss
Gewicht
15.5 kg
PTC Thermistor
Ja