Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE4, 0,37 kW, 3000 U/min, (=2p), B5T, 230/400 V, 50 Hz, W22, IEC 71, PTC-Sensoren, Gusseisen

  • ERIKS:13308694
  • Hersteller:13900707
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 244.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 264.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22
Energieeffizienzklasse
IE4
Leistung
0.37 kW
Geschwindigkeit
3000 rpm
Montage
B5
Anzahl Pole
2
Lastdrehzahl
2850 rpm
Lastmoment
1.24 Nm
Bemessungsspannung
230/400 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
71
Wirkungsgrad bei 50% Last
75.7 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
78.1 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
78.1 %
Wellendurchmesser
14 mm
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser)
160 mm
Material
Grauguss
Gewicht
11.2 kg
PTC Thermistor
Ja