Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE4, 0,37 kW, 1500 U/min, (=4p), B34T, 230/400 V, 50 Hz, W22, IEC 80, Gusseisen

  • ERIKS:13310949
  • Hersteller:0,37KW-4P-B34T-IE4-24-W22-80
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 240.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 259.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22
Energieeffizienzklasse
IE4
Leistung
0.37 kW
Geschwindigkeit
1500 rpm
Montage
B34A
Anzahl Pole
4
Lastdrehzahl
1450 rpm
Lastmoment
2.44 Nm
Bemessungsspannung
230/400 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
80
Wirkungsgrad bei 50% Last
76.5 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
79.5 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
81.1 %
Wellendurchmesser
19 mm
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser)
120 mm
Material
Grauguss
Gewicht
16.9 kg
PTC Thermistor
Nein