CHF 221.31/ Stückexkl. MwSt
CHF 239.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WEG |
Serie | W22 |
Energieeffizienzklasse | IE4 |
Leistung | 0.25 kW |
Geschwindigkeit | 3000 rpm |
Montage | B3T |
Anzahl Pole | 2 |
Bemessungsspannung | 230/400 V |
Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
Rahmengröße gemäß IEC | 63 |
Wirkungsgrad bei 50% Last | 67.5 % |
Wirkungsgrad bei 75% Last | 73 % |
Wirkungsgrad bei 100% Last | 74.5 % |
Wellendurchmesser | 11 mm |
Material | Grauguss |
Gewicht | 9 kg |
PTC Thermistor | Ja |