Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE4, 0,25 kW, 1500 U/min, (=4p), B35T, 230/400 V, 50 Hz, W22, IEC 71, PTC-Sensoren, Gusseisen

  • ERIKS:13308737
  • Hersteller:0,25KW-4P-B35T-IE4-24-W22-71PTC
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 250.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 271.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22
Energieeffizienzklasse
IE4
Leistung
0.25 kW
Geschwindigkeit
1500 rpm
Montage
B35T
Anzahl Pole
4
Lastdrehzahl
1410 rpm
Lastmoment
1.69 Nm
Bemessungsspannung
230/400 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
71
Wirkungsgrad bei 50% Last
72.9 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
76.2 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
77.9 %
Wellendurchmesser
14 mm
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser)
160 mm
Material
Grauguss
Gewicht
11.3 kg
PTC Thermistor
Ja