Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE4, 0,25 kW, 1000 U/min, (=6p), B3T, 230/400 V, 50 Hz, W22, IEC 80, PTC-Sensoren, Gusseisen

  • ERIKS:13289985
  • Hersteller:13744887
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 280.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 303.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22
Energieeffizienzklasse
IE4
Leistung
0.25 kW
Geschwindigkeit
1000 rpm
Montage
B3T
Anzahl Pole
6
Lastdrehzahl
950 rpm
Lastmoment
2.51 Nm
Bemessungsspannung
230/400 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
80
Wirkungsgrad bei 50% Last
68.9 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
72.5 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
74.1 %
Wellendurchmesser
19 mm
Material
Grauguss
Gewicht
14.2 kg
PTC Thermistor
Ja