CHF 9'345.69/ Stückexkl. MwSt
CHF 10'102.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WEG |
Serie | W22 |
Energieeffizienzklasse | IE3 |
Leistung | 90 kW |
Geschwindigkeit | 750 rpm |
Montage | B3T |
Anzahl Pole | 8 |
Bemessungsspannung | 400/690 V |
Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
Rahmengröße gemäß IEC | 315S/M |
Wirkungsgrad bei 50% Last | 93.1 % |
Wirkungsgrad bei 75% Last | 93.6 % |
Wirkungsgrad bei 100% Last | 93.6 % |
Wellendurchmesser | 80 mm |
Material | Grauguss |
Gewicht | 1100 kg |
PTC Thermistor | Ja |
CHF 443.32/ Stückexkl. MwSt
CHF 479.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 509.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 550.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 41.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 44.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 936.81/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'012.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027