Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 90 kW, 1500 U/min, (=4P), 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 280S/M, PTC-Sensoren, Gusseisen

  • ERIKS:14947465
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
90 kW
Geschwindigkeit
1500 rpm
Montage
B3L
Anzahl Pole
4
Lastdrehzahl
1488 rpm
Lastmoment
578 Nm
Bemessungsspannung
400/690 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
280S/M
Wirkungsgrad bei 50% Last
94 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
95 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
95.2 %
Wellendurchmesser
75 mm
Material
Grauguss
Gewicht
700 kg
PTC Thermistor
Ja