Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 9,2 kW, 3000 U/min, (=2p), B3T, 400/690 V, 50 Hz, W22Xtb, IEC 132M, Gusseisen

  • ERIKS:12996467
  • Hersteller:12861731
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'411.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'606.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22Xtb
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
9.2 kW
Geschwindigkeit
3000 rpm
Montage
B3T
Anzahl Pole
2
Lastdrehzahl
2935 rpm
Lastmoment
29.932 Nm
ATEX Zone
Zone 21
Bemessungsspannung
400/690 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
132M
Wirkungsgrad bei 50% Last
90.4 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
91.1 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
90.7 %
Material
Grauguss
PTC Thermistor
Ja