CHF 799.16/ Stückexkl. MwSt
CHF 863.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.05.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WEG |
Serie | W21 |
Energieeffizienzklasse | IE3 |
Leistung | 9.2 kW |
Geschwindigkeit | 3000 rpm |
Montage | B3T |
Anzahl Pole | 2 |
Lastdrehzahl | 2940 rpm |
Lastmoment | 3.05 Nm |
Bemessungsspannung | 230/400 V |
Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
Rahmengröße gemäß IEC | 132M |
Wirkungsgrad bei 50% Last | 88.2 % |
Wirkungsgrad bei 75% Last | 90 % |
Wirkungsgrad bei 100% Last | 90.7 % |
Material | Aluminium |
Gewicht | 70.2 kg |
PTC Thermistor | Ja |