Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 9,2 kW, 3000 U/min, (=2p), B35T, 400/690 V, 50 Hz, W21, IEC 132M, PTC-Sensoren, Aluminium

  • ERIKS:12767398
  • Hersteller:M9.22FF13MA3BIE3TF-WEG
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 838.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 905.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.05.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W21
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
9.2 kW
Geschwindigkeit
3000 rpm
Montage
B35T
Anzahl Pole
2
Lastdrehzahl
2940 rpm
Lastmoment
3.05 Nm
Bemessungsspannung
400/690 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
132M
Wirkungsgrad bei 50% Last
88.2 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
90 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
90.7 %
Wellendurchmesser
38 mm
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser)
300 mm
Material
Aluminium
Gewicht
70.2 kg
PTC Thermistor
Ja