CHF 1'047.23/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'132.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WEG |
Serie | W22 |
Energieeffizienzklasse | IE3 |
Leistung | 9.2 kW |
Geschwindigkeit | 1500 rpm |
Montage | B35T |
Anzahl Pole | 4 |
Lastdrehzahl | 1465 rpm |
Lastmoment | 60 Nm |
Bemessungsspannung | 400/690 V |
Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
Rahmengröße gemäß IEC | 132M/L |
Wirkungsgrad bei 50% Last | 89 % |
Wirkungsgrad bei 75% Last | 90.5 % |
Wirkungsgrad bei 100% Last | 91 % |
Wellendurchmesser | 38 mm |
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser) | 300 mm |
Material | Grauguss |
Gewicht | 82 kg |
PTC Thermistor | Ja |
CHF 14.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 5.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 129.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 139.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 69.09/ Stückexkl. MwSt
CHF 74.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027