Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 75 kW, 3000 U/min, B3T, 230/400 V, 50 Hz, W22

  • ERIKS:13608948
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 212.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 230.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
0.75 kW
Geschwindigkeit
3000 rpm
Montage
B3T
Anzahl Pole
2
Bemessungsspannung
230/400 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
71
Material
Grauguss
PTC Thermistor
Nein