Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 75 kW, 3000 U/min, (=2p), B3T, 400/690 V, 50 Hz, W22Xtb, IEC 280S/M, Gusseisen

  • ERIKS:12996496
  • Hersteller:12861773
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 12'161.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 13'146.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22Xtb
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
75 kW
Geschwindigkeit
3000 rpm
Montage
B3T
Anzahl Pole
2
Lastdrehzahl
2975 rpm
Lastmoment
240.726 Nm
ATEX Zone
Zone 21
Bemessungsspannung
400/690 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
280S/M
Wirkungsgrad bei 50% Last
95 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
95.3 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
94.9 %
Material
Grauguss
PTC Thermistor
Ja