

Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WEG |
Serie | W22 |
Energieeffizienzklasse | IE3 |
Leistung | 75 kW |
Geschwindigkeit | 3000 rpm |
Montage | B35T |
Anzahl Pole | 2 |
Bemessungsspannung | 400/690 V |
Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
Rahmengröße gemäß IEC | 280S/M |
Wirkungsgrad bei 50% Last | 93.7 % |
Wirkungsgrad bei 75% Last | 94.8 % |
Wirkungsgrad bei 100% Last | 94.9 % |
Wellendurchmesser | 65 mm |
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser) | 550 mm |
Material | Grauguss |
Gewicht | 680 kg |
PTC Thermistor | Ja |