Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 75 kW, 3000 U/min, (=2P), 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 280S/M, PTC-Sensoren, Gusseisen

  • ERIKS:12695122
  • Hersteller:75KW-2P-B3R-IE3-46-W22-280S/M
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
75 kW
Geschwindigkeit
3000 rpm
Montage
B3R
Anzahl Pole
2
Lastdrehzahl
2978 rpm
Lastmoment
241 Nm
Bemessungsspannung
400/690 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
280S/M
Wirkungsgrad bei 50% Last
92.5 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
94 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
94.7 %
Wellendurchmesser
65 mm
Material
Grauguss
Gewicht
680 kg
PTC Thermistor
Ja
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

WEG Lüfterhaube, W22, 280 RAL6002

  • ERIKS:12395142
  • Manufacturer:11103686

CHF 509.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 550.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

CHF 117.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 126.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

CHF 29.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.01inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 700.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 757.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027