

Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WEG |
Serie | W22 |
Energieeffizienzklasse | IE3 |
Leistung | 75 kW |
Geschwindigkeit | 1500 rpm |
Montage | B3T |
Anzahl Pole | 4 |
Bemessungsspannung | 400/690 V |
Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
Rahmengröße gemäß IEC | 280S/M |
Wirkungsgrad bei 50% Last | 94.5 % |
Wirkungsgrad bei 75% Last | 95.1 % |
Wirkungsgrad bei 100% Last | 95.2 % |
Wellendurchmesser | 75 mm |
Material | Grauguss |
Gewicht | 705 kg |
PTC Thermistor | Ja |