Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 75 kW, 1000 U/min, B3T, 230/400 V, 50 Hz, W21

  • ERIKS:13642592
  • Hersteller:UNKNOW
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 249.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 269.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.05.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W21
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
0.75 kW
Geschwindigkeit
1000 rpm
Montage
B3T
Anzahl Pole
6
Bemessungsspannung
230/400 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
90S/L
Material
Aluminium
PTC Thermistor
Nein