Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 7,5 kW, 3000 U/min, (=2P), B5T, 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 132S, PTC-Sensoren, Gusseisen

  • ERIKS:12687610
  • Hersteller:12868138
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 750.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 810.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
7.5 kW
Geschwindigkeit
3000 rpm
Montage
B5
Anzahl Pole
2
Lastdrehzahl
2935 rpm
Lastmoment
24.4 Nm
Bemessungsspannung
400/690 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
132S
Wirkungsgrad bei 50% Last
88.5 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
89.8 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
90.2 %
Wellendurchmesser
38 mm
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser)
300 mm
Material
Grauguss
Gewicht
70 kg
PTC Thermistor
Ja
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

WEG Klemmenplatte M5 W22, 112/132

  • ERIKS:12395105
  • Manufacturer:10156583

CHF 14.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027
Product Image

WEG Lüfter, W22, 112, 2/4P&132, 2/4P GY, Gusseisen

  • ERIKS:12395061
  • Manufacturer:10681688

CHF 102.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 110.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027
Product Image

WEG Lüfter, W22, 112, 2/4P&132, 2/4P AL, Aluminium

  • ERIKS:12395081
  • Manufacturer:10016923

CHF 69.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 74.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027
Product Image

WEG Lüfter, Kunststoff, W22, 112, 2/4P&132, 2/4P KU

  • ERIKS:12395041
  • Manufacturer:10016913

CHF 5.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027