Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 7,5 kW, 3000 U/min, (=2p), B5T, 400/690 V, 50 Hz, W21, IEC 132S, PTC-Sensoren, Aluminium

  • ERIKS:12767394
  • Hersteller:M7.52FL13SA3BIE3TF-WEG
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 675.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 729.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.05.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W21
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
7.5 kW
Geschwindigkeit
3000 rpm
Montage
B5
Anzahl Pole
2
Lastdrehzahl
2950 rpm
Lastmoment
2.48 Nm
Bemessungsspannung
400/690 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
132S
Wirkungsgrad bei 50% Last
87 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
89 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
90.1 %
Wellendurchmesser
38 mm
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser)
300 mm
Material
Aluminium
Gewicht
66 kg
PTC Thermistor
Ja