CHF 665.39/ Stückexkl. MwSt
CHF 719.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.05.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WEG |
Serie | W21 |
Energieeffizienzklasse | IE3 |
Leistung | 7.5 kW |
Geschwindigkeit | 3000 rpm |
Montage | B5 |
Anzahl Pole | 2 |
Bemessungsspannung | 400/690 V |
Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
Rahmengröße gemäß IEC | 132S |
Wirkungsgrad bei 50% Last | 88.5 % |
Wirkungsgrad bei 75% Last | 89.8 % |
Wirkungsgrad bei 100% Last | 90.3 % |
Material | Aluminium |
Gewicht | 73 kg |
PTC Thermistor | Nein |