Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 7,5 kW, 3000 U/min, (=2p), B3T, 400/690 V, 50 Hz, W22Xec, IEC 132S, Gusseisen

  • ERIKS:14029911
  • Hersteller:M7.52FT13SC3BIE3Z22-WEG
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 861.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 931.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22XnCD
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
7.5 kW
Geschwindigkeit
3000 rpm
Montage
B3T
Anzahl Pole
2
Lastdrehzahl
2930 rpm
Lastmoment
24.442 Nm
ATEX Zone
Zone 2 / 22
Bemessungsspannung
400/690 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
132S
Wirkungsgrad bei 50% Last
88.5 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
89.8 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
90.3 %
Material
Grauguss
PTC Thermistor
Ja