CHF 667.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 721.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WEG |
Serie | W22 |
Energieeffizienzklasse | IE3 |
Leistung | 7.5 kW |
Geschwindigkeit | 3000 rpm |
Montage | B3T |
Anzahl Pole | 2 |
Lastdrehzahl | 2935 rpm |
Lastmoment | 24.4 Nm |
Bemessungsspannung | 230/400 V |
Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
Rahmengröße gemäß IEC | 132S |
Wirkungsgrad bei 50% Last | 88.5 % |
Wirkungsgrad bei 75% Last | 89.8 % |
Wirkungsgrad bei 100% Last | 90.2 % |
Wellendurchmesser | 38 mm |
Material | Grauguss |
Gewicht | 70 kg |
PTC Thermistor | Nein |