CHF 709.03/ Stückexkl. MwSt
CHF 766.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WEG |
Serie | W22 |
Energieeffizienzklasse | IE3 |
Leistung | 7.5 kW |
Geschwindigkeit | 3000 rpm |
Montage | B35T |
Anzahl Pole | 2 |
Bemessungsspannung | 400/690 V |
Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
Rahmengröße gemäß IEC | 132S |
Wirkungsgrad bei 50% Last | 88.5 % |
Wirkungsgrad bei 75% Last | 89.8 % |
Wirkungsgrad bei 100% Last | 90.3 % |
Wellendurchmesser | 38 mm |
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser) | 300 mm |
Material | Grauguss |
Gewicht | 70 kg |
PTC Thermistor | Nein |
CHF 129.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 139.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 5.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 14.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 96.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 103.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027