CHF 673.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 727.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.05.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WEG |
Serie | W21 |
Energieeffizienzklasse | IE3 |
Leistung | 7.5 kW |
Geschwindigkeit | 3000 rpm |
Montage | B35T |
Anzahl Pole | 2 |
Lastdrehzahl | 2950 rpm |
Lastmoment | 2.48 Nm |
Bemessungsspannung | 230/400 V |
Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
Rahmengröße gemäß IEC | 132S |
Wirkungsgrad bei 50% Last | 87 % |
Wirkungsgrad bei 75% Last | 89 % |
Wirkungsgrad bei 100% Last | 90.1 % |
Material | Aluminium |
Gewicht | 66 kg |
PTC Thermistor | Ja |