Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 7,5 kW, 3000 U/min, (=2p), 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 132S, Gusseisen

  • ERIKS:12763902
  • Hersteller:M7.52FTR13SC3BIE3-WEG
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 667.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 721.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
7.5 kW
Geschwindigkeit
3000 rpm
Montage
B3R
Anzahl Pole
2
Lastdrehzahl
2935 rpm
Lastmoment
24.4 Nm
Bemessungsspannung
400/690 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
132S
Wirkungsgrad bei 50% Last
88.5 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
89.8 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
90.2 %
Material
Grauguss
Gewicht
70 kg
PTC Thermistor
Nein