Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 7,5 kW, 1500 U/min, (=4p), B5T, 400/690 V, 50 Hz, W22Xdb, IEC 132S/M, Gusseisen

  • ERIKS:13192357
  • Hersteller:7,5KW-4P-B5T-IE3-W22XDB-132S/M
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'598.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'808.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22Xdb
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
7.5 kW
Geschwindigkeit
1500 rpm
Montage
B5
Anzahl Pole
4
ATEX Zone
Zone 1
Bemessungsspannung
400/690 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
132S/M
Wirkungsgrad bei 50% Last
87.5 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
90 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
90.6 %
Material
Grauguss
PTC Thermistor
Ja