Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 7,5 kW, 1500 U/min, (=4p), B5T, 230/400 V, 50 Hz, W22, IEC 132M, Gusseisen

  • ERIKS:13402759
  • Hersteller:7,5KW-4P-B5T-IE3-24-W22-132M
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 820.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 887.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
7.5 kW
Geschwindigkeit
1500 rpm
Montage
B5
Anzahl Pole
4
Lastdrehzahl
1465 rpm
Lastmoment
48.9 Nm
Bemessungsspannung
230/400 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
132M
Wirkungsgrad bei 50% Last
89 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
90.4 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
90.4 %
Wellendurchmesser
38 mm
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser)
300 mm
Material
Grauguss
Gewicht
74 kg
PTC Thermistor
Nein