Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 7,5 kW, 1500 U/min, (=4P), B3T, 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 132M, Gusseisen

  • ERIKS:12687242
  • Hersteller:12863071
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 778.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 841.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
7.5 kW
Geschwindigkeit
1500 rpm
Montage
B3T
Anzahl Pole
4
Bemessungsspannung
400/690 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
132M
Wirkungsgrad bei 50% Last
90.5 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
90.8 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
90.6 %
Wellendurchmesser
38 mm
Material
Grauguss
Gewicht
74 kg
PTC Thermistor
Nein
Ersatzteile & Zubehör

CHF 129.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 139.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027
Product Image

WEG Lüfter, Kunststoff, W22, 112, 2/4P&132, 2/4P KU

  • ERIKS:12395041
  • Manufacturer:10016913

CHF 5.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

CHF 96.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 103.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027
Product Image

WEG Klemmenplatte M5 W22, 112/132

  • ERIKS:12395105
  • Manufacturer:10156583

CHF 14.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027