Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 7,5 kW, 1500 U/min, (=4p), B3T, 230/400 V, 50 Hz, W21, IEC 132M, PTC-Sensoren, Aluminium

  • ERIKS:12767456
  • Hersteller:M7.54FT13MA3AIE3TF-WEG
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 741.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 801.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.05.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W21
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
7.5 kW
Geschwindigkeit
1500 rpm
Montage
B3T
Anzahl Pole
4
Lastdrehzahl
1465 rpm
Lastmoment
4.99 Nm
Bemessungsspannung
230/400 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
132M
Wirkungsgrad bei 50% Last
87.5 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
90 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
90.6 %
Material
Aluminium
Gewicht
76.8 kg
PTC Thermistor
Ja