CHF 820.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 887.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WEG |
Serie | W22 |
Energieeffizienzklasse | IE3 |
Leistung | 7.5 kW |
Geschwindigkeit | 1500 rpm |
Montage | B35T |
Anzahl Pole | 4 |
Lastdrehzahl | 1465 rpm |
Lastmoment | 48.9 Nm |
Bemessungsspannung | 230/400 V |
Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
Rahmengröße gemäß IEC | 132M |
Wirkungsgrad bei 50% Last | 89 % |
Wirkungsgrad bei 75% Last | 90.4 % |
Wirkungsgrad bei 100% Last | 90.4 % |
Wellendurchmesser | 38 mm |
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser) | 300 mm |
Material | Grauguss |
Gewicht | 74 kg |
PTC Thermistor | Nein |