Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 7,5 kW, 1000 U/min, (=6p), B3T, 400/690 V, 50 Hz, W22Xtb, IEC 160M, Gusseisen

  • ERIKS:12996671
  • Hersteller:12862190
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'574.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'783.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22Xtb
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
7.5 kW
Geschwindigkeit
1000 rpm
Montage
B3T
Anzahl Pole
6
Lastdrehzahl
975 rpm
Lastmoment
73.452 Nm
ATEX Zone
Zone 21
Bemessungsspannung
400/690 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
160M
Wirkungsgrad bei 50% Last
88.5 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
89.3 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
89.3 %
Material
Grauguss
PTC Thermistor
Ja