Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 55 kW, 750 U/min, (=8p), B5T, 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 280S/M, PTC-Sensoren, Gusseisen

  • ERIKS:13025237
  • Hersteller:12977896
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7'481.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 8'087.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
55 kW
Geschwindigkeit
750 rpm
Montage
B5
Anzahl Pole
8
Lastdrehzahl
740 rpm
Lastmoment
709.708 Nm
Bemessungsspannung
400/690 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
280S/M
Wirkungsgrad bei 50% Last
92.2 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
92.7 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
92.7 %
Wellendurchmesser
75 mm
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser)
550 mm
Material
Grauguss
Gewicht
812 kg
PTC Thermistor
Ja