CHF 13'306.03/ Stückexkl. MwSt
CHF 14'383.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WEG |
Serie | W22Xtb |
Energieeffizienzklasse | IE3 |
Leistung | 55 kW |
Geschwindigkeit | 750 rpm |
Montage | B3T |
Anzahl Pole | 8 |
Lastdrehzahl | 740 rpm |
Lastmoment | 709.708 Nm |
ATEX Zone | Zone 21 |
Bemessungsspannung | 400/690 V |
Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
Rahmengröße gemäß IEC | 315S/M |
Wirkungsgrad bei 50% Last | 92.2 % |
Wirkungsgrad bei 75% Last | 92.7 % |
Wirkungsgrad bei 100% Last | 92.7 % |
Material | Grauguss |
PTC Thermistor | Ja |