Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 55 kW, 3000 U/min, (=2P), B3T, 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 250S/M, PTC-Sensoren, Gusseisen

  • ERIKS:12687100
  • Hersteller:12862409
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'432.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'791.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
55 kW
Geschwindigkeit
3000 rpm
Montage
B3T
Anzahl Pole
2
Bemessungsspannung
400/690 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
250S/M
Wirkungsgrad bei 50% Last
93.6 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
94.4 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
94.4 %
Wellendurchmesser
60 mm
Material
Grauguss
Gewicht
460 kg
PTC Thermistor
Ja
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

WEG Klemmenplatte M10 W22, 225/250

  • ERIKS:12395108
  • Manufacturer:11206062

CHF 38.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027
Product Image

WEG Lüfter, W22, 225, 2P&250, 2P AL, Aluminium

  • ERIKS:12395090
  • Manufacturer:11101734

CHF 96.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 104.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027
Product Image

WEG Klemmenkasten, 2xM63 W22, 250, 6002

  • ERIKS:12395101
  • Manufacturer:11202932

CHF 175.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 190.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027
Product Image

WEG Lüfter, Kunststoff, W22, 225, 2P&250, 2P KU

  • ERIKS:12395051
  • Manufacturer:11482640

CHF 27.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027