CHF 4'272.77/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'618.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WEG |
Serie | W22 |
Energieeffizienzklasse | IE3 |
Leistung | 55 kW |
Geschwindigkeit | 1500 rpm |
Montage | B3T |
Anzahl Pole | 4 |
Lastdrehzahl | 1482 rpm |
Lastmoment | 355 Nm |
Bemessungsspannung | 230/400 V |
Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
Rahmengröße gemäß IEC | 250S/M |
Wirkungsgrad bei 50% Last | 94.3 % |
Wirkungsgrad bei 75% Last | 94.6 % |
Wirkungsgrad bei 100% Last | 94.6 % |
Wellendurchmesser | 65 mm |
Material | Grauguss |
Gewicht | 500 kg |
PTC Thermistor | Ja |