CHF 4'272.57/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'618.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WEG |
Serie | W22 |
Energieeffizienzklasse | IE3 |
Leistung | 55 kW |
Geschwindigkeit | 1500 rpm |
Montage | B3R |
Anzahl Pole | 4 |
Lastdrehzahl | 1482 rpm |
Lastmoment | 355 Nm |
Bemessungsspannung | 400/690 V |
Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
Rahmengröße gemäß IEC | 250S/M |
Wirkungsgrad bei 50% Last | 94.3 % |
Wirkungsgrad bei 75% Last | 94.6 % |
Wirkungsgrad bei 100% Last | 94.6 % |
Wellendurchmesser | 65 mm |
Material | Grauguss |
Gewicht | 500 kg |
PTC Thermistor | Ja |
CHF 38.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 41.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 30.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 33.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 175.94/ Stückexkl. MwSt
CHF 190.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 138.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 149.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027