Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 55 kW, 1000 U/min, (=6p), B3T, 400/690 V, 50 Hz, W22Xtb, IEC 280S/M, Gusseisen

  • ERIKS:12996698
  • Hersteller:12862231
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 12'866.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 13'909.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22Xtb
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
55 kW
Geschwindigkeit
1000 rpm
Montage
B3T
Anzahl Pole
6
Lastdrehzahl
985 rpm
Lastmoment
533.182 Nm
ATEX Zone
Zone 21
Bemessungsspannung
400/690 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
280S/M
Wirkungsgrad bei 50% Last
94 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
94.2 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
94.3 %
Material
Grauguss
PTC Thermistor
Ja