Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 5 kW, 3000 U/min, B5T, 400/690 V, 50 Hz, W21

  • ERIKS:13704547
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 496.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 536.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.05.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W21
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
5.5 kW
Geschwindigkeit
3000 rpm
Montage
B5
Anzahl Pole
2
Bemessungsspannung
400/690 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
L112M
Material
Aluminium
PTC Thermistor
Ja