Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 5 kW, 3000 U/min, 230/400 V, 60 Hz, W21

  • ERIKS:13615311
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 545.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 589.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.05.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W21
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
5.5 kW
Geschwindigkeit
3000 rpm
Montage
B34BT
Anzahl Pole
2
Bemessungsspannung
230/400 V
Bemessungsfrequenz
60 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
112M
Material
Aluminium
PTC Thermistor
Ja