WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 5 kW, 1500 U/min, B3T, 500 V, 50 Hz, W22

  • ERIKS:14415744
  • Hersteller:VOLGT.LATER.
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'353.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'463.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
7.5 kW
Geschwindigkeit
1500 rpm
Montage
B3T
Anzahl Pole
4
Bemessungsspannung
500 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
132M
Material
Grauguss
PTC Thermistor
Nein