Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 5 kW, 1500 U/min, B34T, 230/400 V, 50 Hz, W21, PTC-Sensoren

  • ERIKS:13619815
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 659.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 712.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.05.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W21
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
5.5 kW
Geschwindigkeit
1500 rpm
Montage
B34A
Anzahl Pole
4
Bemessungsspannung
230/400 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
132S
Material
Aluminium
PTC Thermistor
Ja