CHF 757.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WEG |
Serie | W22XnCD |
Energieeffizienzklasse | IE3 |
Leistung | 5.5 kW |
Geschwindigkeit | 3000 rpm |
Montage | B3T |
Anzahl Pole | 2 |
Lastdrehzahl | 2930 rpm |
Lastmoment | 17.924 Nm |
ATEX Zone | Zone 2 / 22 |
Bemessungsspannung | 400/690 V |
Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
Rahmengröße gemäß IEC | 132S |
Wirkungsgrad bei 50% Last | 86.9 % |
Wirkungsgrad bei 75% Last | 88.7 % |
Wirkungsgrad bei 100% Last | 89.4 % |
Material | Grauguss |
PTC Thermistor | Ja |