Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 5,5 kW, 3000 U/min, (=2p), B3T, 400/690 V, 50 Hz, W22Xdb, IEC 132S/M, Gusseisen

  • ERIKS:13192263
  • Hersteller:12430915
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'095.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'264.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22Xdb
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
5.5 kW
Geschwindigkeit
3000 rpm
Montage
B3T
Anzahl Pole
2
ATEX Zone
Zone 1
Bemessungsspannung
400/690 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
132S/M
Wirkungsgrad bei 50% Last
86.9 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
88.7 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
89.4 %
Material
Grauguss
PTC Thermistor
Ja