CHF 586.89/ Stückexkl. MwSt
CHF 634.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.05.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WEG |
Serie | W21 |
Energieeffizienzklasse | IE3 |
Leistung | 5.5 kW |
Geschwindigkeit | 3000 rpm |
Montage | B3T |
Anzahl Pole | 2 |
Lastdrehzahl | 2945 rpm |
Lastmoment | 1.82 Nm |
Bemessungsspannung | 400/690 V |
Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
Rahmengröße gemäß IEC | 132S |
Wirkungsgrad bei 50% Last | 86.4 % |
Wirkungsgrad bei 75% Last | 88.5 % |
Wirkungsgrad bei 100% Last | 89.2 % |
Wellendurchmesser | 38 mm |
Material | Aluminium |
Gewicht | 59.3 kg |
PTC Thermistor | Ja |