Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 5,5 kW, 3000 U/min, (=2p), B35T, 575 V, 60 Hz, W22, IEC 132S, Gusseisen

  • ERIKS:12402695
  • Hersteller:12258621
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'121.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'212.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
5.5 kW
Geschwindigkeit
3000 rpm
Montage
B35T
Anzahl Pole
2
Lastdrehzahl
2930 rpm
Lastmoment
17.924 Nm
Bemessungsspannung
575 V
Bemessungsfrequenz
60 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
132S
Wirkungsgrad bei 50% Last
86.9 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
88.7 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
89.4 %
Material
Grauguss
PTC Thermistor
Nein